SMC
SMCの 真空機器
SMCの エアサクションフィルタ
エアサクションフィルタ ZFA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31277653
品番
ZFC200-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
ろ過面積・ボディサイズ・トラスコ品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止
大きなエレメントろ過面積
適合チューブ外径(Φmm)
8
ろ過度(μm)
10(捕集効率95%)
推奨流量(L/min)
50(ANR)
使用圧力範囲(kPa)
-100〜0
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
全長(mm)
67
使用流体
空気、窒素
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ソフトポリウレタン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31277653
ZFC200-08
57655254
ZFC75
インラインエアフィルタ ZFC75
SMC
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です