ZFC201-09 エアサクションフィルタ ZFA SMC 31277696

エアサクションフィルタ ZFA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31277696 品番ZFC201-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品はろ過面積・ボディサイズ・トラスコ品番など37種類から選べます 他の種類を見る

真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止
大きなエレメントろ過面積

ろ過度(μm)10(捕集効率95%) 推奨流量(L/min)50(ANR) 使用圧力範囲(kPa)-100〜0 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 全長(mm)67 使用流体空気、窒素 適合チューブ外径(inch)5/16 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ソフトポリウレタン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31277696 ZFC201-09 44428606 ZFC7E インラインエアフィルタ ZFC7E SMC インラインエアフィルタ ZFC7E SMC 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31277696 ZFC201-09 57655455 ZFC7F インラインエアフィルタ ZFC7F SMC インラインエアフィルタ ZFC7F SMC 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする