曜日別特売
GS8-0120BU 投げ込み什器ワイドタイプ アルファ 31277778

GS8-0120BU 投げ込み什器ワイドタイプ アルファ 31277778
GS8-0120BU 投げ込み什器ワイドタイプ アルファ 31277778
GS8-0120BU 投げ込み什器ワイドタイプ アルファ 31277778
GS8-0120BU 投げ込み什器ワイドタイプ アルファ 31277778

投げ込み什器ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード31277778品番GS8-0120BU
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

工具は一切必要なし! 簡単に組み立てることができるワンタッチ組立式の投げ込み什器。
帯状の腰巻は取り外し可能です。POPを差し込むこともできるのでカスタマイズして使用していただけます。
お得感を出せるのでセール品・売り切り品にも使えます。

セット内容本体(保護チューブ付き)×1・天板×1・組立説明書×1材質紙・PET樹脂耐荷重(kg)(棚面全面に均等に加重した場合)10組立方法一体になっている本体を広げて、天板を押し込み入れたら完成です。高さH×直径(mm×Φmm)900×350地上高さ(mm)(陳列台)340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする