アルファ
アルファの 店舗什器
アルファの ゴンドラ什器
アルファの スチール什器
半円投げ込み什器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31277796
品番
GS8-0123
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
わずか10秒で組立てられる上品な木目柄のジャンブル什器
材質
紙、PET
容量(L)
17(缶コーヒー約30本分)
耐荷重(kg)
(棚面全面に均等に加重した場合)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
950×380×190
組立方法
一体になっている本体を広げて、天板を押し込み入れたら完成です。