アルファ
アルファの 看板・POP・掲示用品
アルファの のぼり
アルファの のぼり用備品
店内用伸縮式ポール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31277839
品番
KA8-0027
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
とっても便利な伸縮式のポール。
材質
スチール・PVC
寸法(Φmm)
13
適合サイズ(mm)
のぼり(小):1200×350
寸法(m)
(伸縮式)1.14〜2
注意
※店内用のぼり用です。