アルファ
アルファの 陳列・ディスプレイ用品
アルファの 汎用ディスプレイ
アルファの トレイ/ディスプレイスタンド・台
A4マルチメディアスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31277900
品番
KB8-0158BL
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
定番人気のマルチメディアスタンドに待望のブラックが登場しました!
前面カバーは高級感のあるクリスタル仕様でプリントメディアが引き立ちます。
材質
本体:スチール黒塗装仕上げ フレーム:PS樹脂・ABS
質量(kg)
約2.8
色
黒
寸法(Φ×高さH)(mm)
(縦伸縮式)270×700〜1300