ピカコーポレイション
ピカコーポレイションの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ピカコーポレイションの 足場台
可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
天板高さ(m)
0.96〜1.30
タイプ
手掛り棒付き
注文コード
31277908
品番
DXA-13BT
参考基準価格(税別)
¥293,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
天板高さ・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。
脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。
回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
天板高さ(m)
0.96〜1.30
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1695×790×205
質量(kg)
21.6
伸縮脚(mm)
340
最大使用荷重(kg)
150
規格
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
146-1994
材質
アルミ合金
タイプ
手掛り棒付き
設置寸法・奥行(mm)
2212〜2391
設置寸法・幅(mm)
741〜826
収納寸法・奥行(mm)
790
天板寸法・幅(mm)
1563
天板寸法・奥行(mm)
500
関連資料:
図面(0.08MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません