アルファ
アルファの 陳列・ディスプレイ用品
アルファの 汎用ディスプレイ
アルファの トレイ/ディスプレイスタンド・台
オリジナルTバナースタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31277918
品番
KB8-0324
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
驚きの安さを実現した、設置・取付簡単なオリジナルバナー用スタンドです。
付属品
取扱説明書付、収納用巾着袋付(ナイロン製:約180×900)
仕様
屋内仕様
材質
アルミ・スチール・PVC
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(本体)900〜2000×605×450
横棒(mm)
605(芯Φ5×600)
注意
※付属の袋は、収納・保管用の簡易な袋となっており、ベースの鉄板等を勢いよく放り込むと破れる可能性がございますので取り扱いにはご注意ください。