アルファ
アルファの 陳列・ディスプレイ用品
アルファの 汎用ディスプレイ
アルファの トレイ/ディスプレイスタンド・台
大型ボードスタンドロータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31277936
品番
KB8-0383
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アルミフレームにボードを貼り付けるだけで大きなサイズのボードを簡単設置!
顔出しパネルやパーテーションなどシーンに合わせた多彩な用途があります。
材質
アルミ・スチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(最大展開時)1365×935×410
寸法(高さH×幅W)(mm)
1800(目安)×935まで可能/3×6版(900×1800)にも最適
適合パネル厚さ(mm)
スチレンボード:5/7、アルミ複合板:3
使用場所
屋内用
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×410×1365
注意
※パネルは含まれません。