FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 腕カバー
マモリスト純綿手甲厚地超ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3双)
注文コード
31277969
品番
#1743-3P
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
形に合わせた立体構造ですので手首にぴったりフィットしてずれにくいです。
色
キナリ
サイズ
フリー
用途
一般作業
トラスコ品番
119-8717
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
227
長さ(cm)
18
全長(cm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応