マモリスト純綿手甲超ロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3双) 注文コード31277978 品番#1744-3P
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

形に合わせた立体構造ですので手首にぴったりフィットしてずれにくいです。

ワークカラー サイズフリー 用途一般作業 トラスコ品番119-8720 厚さ(mm)3 質量(g)112 長さ(cm)18 全長(cm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31277978
2021-12-02
用途:
剪定時の袖口保護に
建設業・工事業

植木屋です。マジックテープ式の手甲を巻いてましたが、スマートウォッチを装着するようになりそれでは合わないので、このタイプの保護具に変えてみました。化学繊維のニットタイプのを使ってたのですが毛羽立ちがひどく、綿タイプのこちらならと思い購入してみました。思った通り毛羽立ちもそれほどではなく上々で使用感は良いですね。少し薄いかと思いますが問題ないです。 商品自体の残念な部分なのですが、縁のステッチ部分の終端処理がゴチャゴチャっとしてあり、そのまま使うとほつれてしまいそうに思えましたので、焼いて滑らかにして使いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする