ZH10BS-06-01 真空エジェクタ (ZH〜) SMC 31277994

真空エジェクタ (ZH〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31277994 品番ZH10BS-06-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は66種類から選べます 他の種類を見る

ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0
ノズルとボディが一体成形樹脂
ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化

質量(g)33 VAC・ポートサイズ/Rc1/8、方法/ねじ込み 空気消費量(L/minANR)46 最大吸込流量(L/min[ANR])24 最高真空圧力(kPa)-88(供給圧力0.45Mp時) 使用温度範囲(℃)5〜50 最高使用圧力(MPa)0.6 ノズル径10 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.45 SUP・ポートサイズ/Φ6、方法/ワンタッチ ボディ形式ボックス形(サイレンサ内蔵)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31278037
2017-09-03
用途:
浮袋の強制排気

試運転で真空引き具合を試してみましたが、予想通りで、実使用ができそうです。コンパクトでノズル方向も回転でき、装置の隙間にうまく収まり、満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする