ネオボードスタンド(2個セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31277997 品番KD8-0052
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

広告面を邪魔せずに両面とも見せることができるスタイリッシュなフロア用ボードスタンドです。
設置に特別な工具は必要ありません。
対面接客用の飛沫感染対策としてボードを立てるのもおすすめです。

材質アルミ押出しシルバー塗装 1ヶ当たりの耐荷重(kg)0.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×85×293 適合パネル厚さ(mm)15まで 適合パネル高さ(mm)300〜1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする