アルファ
アルファの 店舗什器
アルファの ワゴン什器
アシストラック(W600)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31278015
品番
KN8-0022
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
本体がスライド式で高さ調整可能です。
セット内容
本体×1、ラック×2
材質
スチール
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
20(ラック1個/10)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500〜750×610×400〜415