MDスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31278024 品番KN8-0024
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

小スペースでのクロスMDに。錆びにくいステンレス製で、鮮魚・日配売り場でも安心!

付属品仕切板×1枚、POPホルダー用カバー×1枚 材質ステンレス、上部:ポリカーボネート、台座:ステンレス、仕切板・POPカバー:PET 耐荷重(kg)2.5 高さH×直径(mm×Φmm)210〜290×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする