曜日別特売
KT8-0011 ユニットワゴン深型 アルファ 31278049

KT8-0011 ユニットワゴン深型 アルファ 31278049
KT8-0011 ユニットワゴン深型 アルファ 31278049

ユニットワゴン深型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード31278049品番KT8-0011
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

商品に合わせて底板の高さが調整できます。
白塗装
収納に便利な折りたたみ式。単輪キャスターΦ50mmを採用、耐衝撃性を高めています。底板の高さが調整可能。深型H30~510mmの間を40mm間隔で上下移動できます。

材質本体:スチール キャスター:樹脂質量(kg)約15ピッチ(mm)ネット:40線径(Φmm)ネット:3キャスターストッパー付、無し×各2個深さ(mm)カゴ部:最大510キャスター径(Φmm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)80×90×60収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×100×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする