ユニットワゴン深型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31278058 品番KT8-0012
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

商品に合わせて底板の高さが調整できます。
白塗装

材質本体:スチール キャスター:樹脂 質量(kg)18 ピッチ(mm)ネット:40 線径(Φmm)ネット:3 キャスターストッパー付、無し×各2個 キャスター径(Φmm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)80×120×60、収納時:80×180×10 深さ(cm)(カゴ部)最大51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする