曜日別特売
263810 真空定温乾燥器 VOS-310C EYELA(アイラ/東京理化器械) 31278084

真空定温乾燥器 VOS-310C

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード31278084品番263810
参考基準価格(税別)¥534,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。
お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。

材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300入力12.5A、1.25kVA加熱方式缶体加熱ヒーター容量(kW)1.2温度センサーSSR出力Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付棚板耐荷重(kg)等分布:15温度調節精度±1.5℃棚ピッチ(mm)71温度調整範囲(℃)40~240棚段数(段)4(固定)庫内容量(L)27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする