アルファ
アルファの 陳列・ディスプレイ用品
アルファの 汎用ディスプレイ
アルファの トレイ/ディスプレイスタンド・台
注水型ポールスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31278119
品番
KA8-0072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国内産ポールスタンド。重ねて使用することができます。
材質
PE・PP
質量(kg)
注水時:約17
容量(L)
16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×400×400
適合ポール径(Φmm)
25、30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31278119
KA8-0072
74056553
16L
注水式のぼり竿用スタンド
第一ビニール
1台
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました