AL+SP P2 M3X0.5 アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 31278127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M3×0.5材質HSS注文コード31278127品番AL+SP P2 M3X0.5
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法M3×0.5食付2.5Pねじ長さ(mm)9溝数3材質HSS表面処理NI仕様●ひっかかり率:81形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)2.56山数0.5呼び3全長L(mm)46タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4シャンク長ls(mm)26首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599寸法lk(mm)四角部:6シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(0.78MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40750936
2020-12-31
用途: 軽い
FTY Factory

アルミ鋳造品にタップ処理するのに購入しましたが、軽くていい感じでした。

対象商品 : 40750832
2015-01-16
用途: タップ作業

アルミにタップを立てましたが、7ヶ所目にして折れました。
価格が高めなので折れにくいかといえば、そんなこともないです。
M2タップは細すぎて、手作業は不可能に近いです。
正常にタップが切れたところはめくれもなくキレイで、ネジも問題なくスムーズに締められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする