アルファ
アルファの 陳列・ディスプレイ用品
アルファの 汎用ディスプレイ
アルファの トレイ/ディスプレイスタンド・台
注水型ポールスタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31278128
品番
KA8-0071
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国内産ポールスタンド。重ねて使用することができます。
材質
PE・PP
質量(kg)
注水時:約12
容量(L)
11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×320×320
適合ポール径(Φmm)
25