ディスプレイBOX(大)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31278268 品番GS8-0057B
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

商品を豪華演出する組み立て簡単な木目柄化粧ディスプレイ!

仕様組み立て式 材質BF ファルカーター 耐荷重(kg)(棚面全面に均等に加重した場合)約14 木目柄 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)77×50×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする