質量(g)95
VAC・ポートサイズ/Rc1/2、方法/ねじ込み
空気消費量(L/minANR)185
最大吸込流量(L/min[ANR])135
最高真空圧力(kPa)-53(供給圧力0.45Mp時)
使用温度範囲(℃)5〜50
使用圧力範囲(MPa)0.6
SUP・ポート接続口径サイズ:Rc3/8;方法:ねじ込み
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.45
SUP・ポートサイズ/Rc3/8、方法/ねじ込み
EXH・ポートサイズ/Rc1/2、方法/ねじ込み
ボディ形式直接配管形(サイレンサなし)
ノズル径(Φmm)20
VAC・ポート接続口径サイズ:Rc1/2;方法:ねじ込み