エアーPOP「恵方巻」(長さ:104cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31278365 品番PH7-0003
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ビッグな恵方巻で大人気!天井から吊り下げて、売場を盛り上げること間違いなしのアイキャッチツール!

付属品吊りひも1本(2m) 材質PVC 長さ(cm)104 寸法(Φcm)29
注意
※破裂の原因になりますので空気を入れすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする