アルファ
アルファの 看板・POP・掲示用品
アルファの ポップスタンド
アルファの ポップホルダー
カードケース
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
B6フックタイプ
注文コード
31278417
品番
RC8-0078
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいサイズ・形状にこだわった、ロープライスのカードケース。
仕様
B6フックタイプ
材質
PET 0.4mm(t)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
131×187×7
寸法H2(mm)
30
寸法H3(mm)
90