カードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様B8フックタイプ 注文コード31278426 品番RC8-0081
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいサイズ・形状にこだわった、ロープライスのカードケース。

仕様B8フックタイプ 材質PET 0.4mm(t) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×93×7 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする