3Hタイマー付きテーブルヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31278617 品番KH1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
消費電力(kW)0.09 トラスコ品番138-8386 幅(mm)455 高さ(mm)18 質量(g)780 奥行(mm)360 電源(V)100 標準消費電力料金(円/h)1.8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする