アルファ
パネルスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31278679
品番
KY8-0057
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付(ストッパー付)/組立用工具付
角度が自在に調節可能
材質
スチールクロームメッキ
タイプ
可変タイプ【TPS-FX】
寸法(幅W×高さH)(mm)
(パネル)500~800×588~1100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
920~2000×550×550
適合パネル厚さ(mm)
30まで