GF剪定鋏 Wグリップ太枝切

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31278933 品番SGFP-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。
グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。
ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
カーブハンドルで手の力が刃に伝わりやすいので軽い力で楽に切れます。

用途剪定・整枝作業用。 仕様ワイドグリップ 材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C 刃形フッ素コート刃 ハンドルグラスファイバー 使用目的剪定、整枝作業 機能ワンタッチロック解除

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする