千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
立ち楽草削り マルチ三角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31279073
品番
SGJ-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。
立ったまま楽に除草作業が行えます。
先端V字形状で、ピンポイントに除草作業が行なえます。
側面のギザ刃で、面での除草作業も行えます。
全長(mm)
約900
用途
除草作業。
材質
刃部:S50C パイプ:スチール
質量(g)
350