握りやすい太枝切

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31279089 品番SGP-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手の小さい人でも握りやすいスモールグリップです。
軽くて丈夫なアルミダイキャスト柄です。
握りやすく、滑りにくい樹脂グリップ付。

切断能力(mm)(生木)15 用途剪定・整枝作業。 材質上刃:SK-5 下刃:S50C ハンドル:アルミダイキャスト 使用目的剪定、整枝作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする