ラチェット切替式太枝切鋏

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31279098 品番SGFL-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。
ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。
太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。
フッ素コート刃でお手入れ簡単。

切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時) 用途生木の剪定、整枝作業。 材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR 刃部硬度HRC53±2 使用目的剪定、整枝作業 切断対象生木 刃部加工フッ素コート

商品説明動画

製品紹介動画
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31279098
2023-07-14
用途:
育ちすぎた木の枝切りに

初めてのラチェット付きでしたが使い方は難しくなかったです。(YouTubeなどで予習しました)
ラチェット機能を使わなくても軽い力でそこそこの太さの枝も切れるので作業効率が上がりました。
ただ重量があるため、高い位置の木を切ると重さを感じます。また、大きく歯が開かないので見えにくい位置は切りにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31279098
2020-08-22
用途:
剪定

小枝の剪定用です。結構太い枝も切れます。たまに、ラチェットが引っ掛からない時がありますが、コツをつかめば大丈夫と思います。

対象商品:
31279098
2019-10-07
用途:
雑木、枝切り
堀籠農場 様

太い枝もバッツリ切れるパワフルさに大満足です。ラチェット式とノーマルな使い方を切り替えできるのもありがたいですね。
ただ、アルミ柄のわりになかなかの重量感ですね。ずっと使ってると重みを感じます。強度も出さないと使い物にならないので、この重さは仕方ないのかな?とは思いますが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする