ざくざくケズル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31279125 品番SZK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

2種類の異なる刃が付いた、軽くて丈夫な強化樹脂製の除草具です。
ギザ刃で根の張った固い地面の除草作業が行なえます。
ピーラー面で、柔らかい地面の除草作業が効率よく行なえます。
樹脂であるため錆びる事もなく、腐食や錆びなどの心配もいりません。

材質本体:PP・グラスファイバー キャップ:PP 用途雑草削り。 材質(本体)PP・グラスファイバー 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする