鞘入り剪定鋸 270mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31279143 品番270mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

整枝や剪定が楽々できます。
剪定・整枝作業用です。
アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。
鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。

刃長(mm)270 用途剪定鋸。 材質刃部:SK-5 柄材:ブナ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
監督業
熱商 様 (建設業・工事業)

樹木伐採、剪定等の片づけ時に使用しています。27センチと歯も長く切れ味が良いので疲れにくいです。

対象商品:
31279143
2022-07-31
用途:
生木切断
農・林・水産業

安価ですが、直径20cm弱の生木の切断が容易にできました。

1人が参考にしています
対象商品:
31279143
2021-11-01
用途:
柿の木剪定
農・林・水産業

自身で目立ては出来なく使い捨てと割り切っているので、値段も安く切れ味も良いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする