穴掘り器

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31279195 品番1200mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。
まっすぐで深い竪穴が簡単に掘れます。
地面に突き刺し、ハンドルを開閉し、土を取り出します。

用途穴掘り。 材質ヘッド部:S45C ハンドル:スチール 全長(mm)1230 質量(g)3930

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31279195
2022-04-08
用途:
測量作業に伴う穴掘り
株式会社中島設計 様 (建設業・工事業)

少し短いので、簡単なピンポイントの穴掘りはいいかもしれません。あまり固い場所は向かないようです。すぐ曲がってしまいそうです。値段はお手頃ですので使用目的に応じて買われた方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31279195
2020-04-29
用途:
フェンス、門扉、カーポート柱建立時の穴あけ工事に使用
有限会社アルミ工房サイト 様

適度な重量で穴掘り時の効率向上し、
尚且つ、きれいな穴が掘れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする