園芸用穴掘り器

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31279213 品番 80mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。
地面に突き刺し、回転させる事で穴が掘れます。
支柱用の下穴、肥料等の追肥、苗の植付けなどに便利です。
力の入りやすいゴムグリップハンドルです。

用途穴掘り。 仕様メモリ・グリップ付 材質刃部:S45C 本体:スチール グリップ:TPR 穴径(Φmm)80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31279204
2021-06-29
用途:
アース棒用の穴をあけるとき

高周波用のアースの穴を掘るために購入しました。一度に深く差し込むと重くて持ち上げられません。何度かに分けて差し込めば簡単に作業できます。このサイズ(50mm)だと、足場鋼管の柱を立てるときにも使えそうです。できれば連結して深い穴を掘れるようになったら最高です。開発できませんか?

対象商品:
31279204
2020-04-18
用途:
パイプの打ち込み
その他業種

地中に穴をあけるのが簡単だったけど、少し穴が大きくなってしまいました。もう少し径が小さい方がよかった。47mmくらいで50mmの穴があきそう。

対象商品:
31279204
2019-02-15
用途:
プラ杭用に

もちろん園芸にも使えます。今回はプラ杭に使えないか購入。
助かりました。
ただスコップタイプでないので障害物があつとT型ハンドルが回せません。
場所と穴径によりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする