アルファ
アルファの 店舗運営用品
アルファの ウォールデコレーション/オーナメント
ハニカムボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31279257
品番
TQ8-7000BL
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
季節やお店の雰囲気に合わせて選べる紙製ボール。シンプルで展開しやすく、置いても吊っても使えます!
上部ひも付
ぐるっと開いて付属のクリップ2ヶでとめるだけ!収納時はコンパクト。
材質
紙
色
ブラック
質量(g)
360
寸法(幅W×高さH)(mm)
915×1500
直径(Φcm)
30
注意
※原材料都合により材質変更・納期遅延の可能性あり。