仕様【真空圧力検出部】(GN)真空ポートアダプタ
リード線取出方法(L)L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
定格電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)
単位単位切換機能付
排気方式サイレンサ内蔵
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
出力仕様なし
EXH・ポート排気:Rc1/2
エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2
マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
エジェクタ排気形式(-)サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁・破壊弁付
真空圧力検出部真空ポートアダプタRc1/8