SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
多段エジェクタ (ZL112-K12〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(MN)M型プラグコネクタリード線なし
注文コード
31279315
品番
ZL112-K12MNZ
参考基準価格(税別)
¥33,660
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
リード線取出方法
(MN)M型プラグコネクタリード線なし
定格電圧(V)
(2)AC200(50/60Hz)
単位
単位切換機能付
排気方式
サイレンサ内蔵
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
出力仕様
なし
EXH・ポート
排気:Rc1/2
エア排気ポートサイズEX
(-)Rc1/2
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
エジェクタ排気形式
(-)サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K1)供給弁・破壊弁付
真空圧力検出部
なし
CADデータダウンロード