伸縮園芸ホーキBR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31279335 品番 SGPB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

外回りの清掃に最適です。
PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。
アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。
コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。

用途土、泥、落ち葉の掃除。 材質穂部:PP樹脂 柄部:アルミ 全長(mm)1050〜1520 サイズ 穂幅(mm)約400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする