千吉
千吉の 清掃具
千吉の 溝さらい
伸縮園芸ホーキBR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31279344
品番
SGPB-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
外回りの清掃に最適です。
PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。
アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。
コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。
用途
土、泥、落ち葉の掃除。
材質
穂部:PP樹脂 柄部:アルミ
全長(mm)
1000〜1400
サイズ
小
穂幅(mm)
約280