ZL112-K12MZ-G 多段エジェクタ (ZL112-K12〜) SMC 31279351

多段エジェクタ (ZL112-K12〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(M)M型プラグコネクタリード線長さ0.3m 仕様【真空圧力検出部】(G)真空圧力ゲージ 注文コード31279351 品番ZL112-K12MZ-G
参考基準価格(税別)¥36,690 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はリード線取出方法・仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

仕様【真空圧力検出部】(G)真空圧力ゲージ リード線取出方法(M)M型プラグコネクタリード線長さ0.3m 定格電圧(V)(2)AC200(50/60Hz) 単位単位切換機能付 排気方式サイレンサ内蔵 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 出力仕様なし EXH・ポート排気:Rc1/2 エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 エジェクタ排気形式(-)サイレンサ内蔵 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁・破壊弁付 真空圧力検出部真空圧力ゲージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする