eminas 万能ペーパーふきん ひとふきカラリ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(200組×2枚) 注文コード31279354 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

あっという間に、すぐカラリ。濡れても破れにくい丈夫なフラットシート。片手でパッと取り出せる!食品接触対応品。バージンパルプ100%使用。電子レンジ機能で使用可能。

材質バージンパルプ100% 寸法(横×縦)(mm)195×230
注意
※水に溶けにくいので水洗トイレや流しに流さないでください。
※燃える恐れがありますので火のそばに置かないでください。
※電子レンジで使用する際は電子レンジの使用説明書に従って使用してください。
※発火の恐れがあるため、オーブンやグリル機能のご使用は避けてください。また、レンジ機能をご使用の際は長時間の加熱は避けてください。
※パッケージのインキが色移りする場合がありますので、ご注意ください。
※匂いが移る可能性があるため、においの強いものの近くで保管しないでください。
※破棄する際は、自治体のルールに従ってください。
※食品接触に対応した製品です。
※バージンパルプ100%の製品です。
※蛍光染料は使用していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-23
用途:
洗顔後
サービス業

1枚では物足りないので2枚使いが多いですが水分も薄い割によく吸います。
ほぼ洗顔後に使用することが多いですが痛くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする