マルチネックカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(柄)水玉(黒) 注文コード31279834 品番SmNC-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

日差しから顔や首周りをガードします。
ガーデニング時のタオル代わりに便利です。
UVカット生地を採用した吸汗速乾ストレッチ素材です。
ネックカバー、キャップ、ヘアバンド、マスク、リストバンド、ヘアゴムなど様々な使い方が可能です。

横幅(mm)250 色(柄)水玉(黒) 材質ポリエステル 長さ(mm)500 用途紫外線対策、日焼け予防。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする