コイルホース用コネクター

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31279974 品番brown
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

コイルホース用のコネクターです。
ニップルとホースをつなぎます。

適合ホース内径×外径(Φmm)8×13 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7] 耐熱温度(℃)0〜40 ブラウン 材質ABS・PP 接続方式ニップル-ホース 適合ホース内径(Φmm)8 適合ホース外径(Φmm)13 用途コイルホース用交換部品。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31279965
2024-09-05
用途:
加工用
飲食業

ありがとうございました。性能にはたいへん満足しています。また、リピート買いさせていただきます。

対象商品:
31279938
2019-03-31
用途:
スリムホース型散水器の交換部品として
電気・ガス・熱供給・水道業

蛇口取り付け用コネクタが劣化して動作不良。内径8mmのホースと共に購入し、蛇口取り付け部から本体までを交換し、修理完了。8mm用のコネクターは近隣店舗では見かけず、さすがモノタロウにはある。
本体から散水ノズルまでのホースは、巻いてあったため劣化がほとんどなく、引き続き使用可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする