セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
セフティー3の 蛇口部品
コイルホース用蛇口ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オリーブ
注文コード
31280026
品番
olive
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
コイルホース用の蛇口ニップルです。
蛇口にニップルをつけます。
耐水圧(MPa[kgf/cm
2
)
0.6[7]
耐熱温度(℃)
0〜40
色
オリーブ
材質
POM
蛇口取付形状
止めねじ型
用途
コイルホース用交換部品。