セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
セフティー3の 蛇口部品
コイルホース用蛇口ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
31280044
品番
beige
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
コイルホース用の蛇口ニップルです。
蛇口にニップルをつけます。
耐水圧(MPa[kgf/cm
2
)
0.6[7]
耐熱温度(℃)
0〜40
色
ベージュ
材質
POM
蛇口取付形状
止めねじ型
用途
コイルホース用交換部品。