90cm×180cm 園芸ネット 目合10cm セフティー3 31280157

90cm×180cm 園芸ネット 目合10cm セフティー3 31280157
90cm×180cm 園芸ネット 目合10cm セフティー3 31280157

園芸ネット 目合10cm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻幅(m)0.9注文コード31280157品番90cm×180cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

アサガオ、クレマチスの栽培、キュウリ、エンドウの栽培にオススメです。
窓辺で使用すれば、日よけ(グリーンカーテン)にもなります。
プランターでの栽培にも最適です。

用途つる性植物の栽培。幅(m)0.9材質ポリエチレン目合い(mm)100高さ(m)1.8仕様取り付けロープ付
注意
使用時にはネットが風で飛ばされないように吊り具やロープ・パッカー等で固定してください。
廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
火気の近くで使用しないでください。
人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31280157
2022-07-18
用途: 朝顔とふうせんかずらネットに
その他業種

ふうせんかずら と 朝顔を上らせるネットに最適です。
四角をしばればいいだけなので大助かり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする