園芸ネット 目合10cm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(m)1.8 注文コード31280175 品番180cm×180cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

アサガオ、クレマチスの栽培、キュウリ、エンドウの栽培にオススメです。
窓辺で使用すれば、日よけ(グリーンカーテン)にもなります。
プランターでの栽培にも最適です。

幅(m)1.8 材質ポリエチレン 目合い(mm)100 高さ(m)1.8 用途つる性植物の栽培。 仕様取り付けロープ付
注意
使用時にはネットが風で飛ばされないように吊り具やロープ・パッカー等で固定してください。
廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
火気の近くで使用しないでください。
人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31280157
2022-07-18
用途:
朝顔とふうせんかずらネットに
その他業種

ふうせんかずら と 朝顔を上らせるネットに最適です。
四角をしばればいいだけなので大助かり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする