耐候性不織布

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(m)1.8 長さ(m)10 注文コード31280385 品番1.8m×10m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は幅・長さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

これ1枚で、保温効果、害虫、霜をシャットアウトします。
水を通し、土表面の乾燥を防ぎます。
透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。
超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。
簡単、覆うだけでグングン育ちます。

幅(m)1.8 長さ(m)10 材質ポリプロピレン 用途家庭菜園の保温・防虫・防霜 使用目的保温、家庭菜園、防虫、防霜 光線透過率(%)約90
注意
※使用時にはネットが風で飛ばされないように吊り具やロープ・パッカー等で固定してください。
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする